1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルスケール SAシリーズ A&D 動画あり
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等 電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売) 質量(kg)6.3 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 計量皿寸法W(mm)330 計量皿寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)330 外形寸法D(mm)509 外形寸法H(mm)80 最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ncs