コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレス(SCS13)
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発
高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能
JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~35
接続方式ウエハ形
材質(シート)対塩素EPDM
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13A
関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)
バルブ種類バタフライバルブ
樹脂弁体PPSを開発。
OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。
トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。
オールアルミ、ダイキャストボディ。
JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用
材質(本体)ADC12
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)
ハンドル形状ギア式
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70
接続方式ウエハ形
ハンドル形状レバー式
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用
仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式
材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70
使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70
適合フランジJIS10K
接続方式ウエハ形
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状ギヤ式
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用
材質シートリング:EPDM
形状ストレート
材質(本体)ADC12
種類バタ弁
寸法(面間)JIS B 2032 46系列
使用温度範囲(℃)-20~120
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
アクチュエータの種類ギヤー式
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
ハンドル形状ギア式
材質(ステム)SUS420J2
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(ディスク)SCS13
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
仕様ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)ADC12
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジJIS 10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水・薬品
本体形状中心型ウェハータイプ
ハンドル形状ギヤ式
加圧方式(流れ方向)両方向シール
ガスケット(配管用)不要
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)SCS14
面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)5~90
適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292
材質(シート)FKM:はめ込み形
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用
形状ストレート
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~120
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー
面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
タイプロングネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)
適合規格認定番号:VA-003号
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
接続方式ウエハー形
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)SCS13A
操作横形ギア
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK
バルブ種類バタフライバルブ
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-22
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-26
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-20
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-24
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-23
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-21
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
関連キーワード