ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
材質アルミニウム
幅(mm)16.3
色黒、ナチュラル
下穴径(Φmm)5.2
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
旋錠と解錠がワンアクションでできます。
南京錠で施錠できます。
防錆処理を施してあります。
用途ボートのハッチロック
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)50
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード22903
1個
¥1,856
税込¥2,042
4日以内出荷
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金
材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき
色アイボリー
質量(g)170
種類特殊形状
仕上焼付塗装
適合パイプΦ19.1×t1.2
耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
車両の化粧室用に開発された製品です。
表面には在室表示用インジケーターが付いています。
内部は、操作し易いローレットつまみで、三方向のロックが可能です。
用途航空機・バス・特装車の化粧室扉
材質カバー部/AAS樹脂、ラッチ/アルミニウム鋳物、リンク部/ステンレス鋼板(SUS304)
色グレー
タキゲンコード21701
1個
¥5,454
税込¥5,999
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。
仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼
質量(g)12
タイプローレット
仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地
引張荷重(N)330
せん断荷重(N[kgf])550
材質アルミ
全長(mm)55
質量(g)28
入数(個)8
TKG品番9-1336-1201
TKG品番(2017)6-1196-1001
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
軽くて錆びない。レトロ感がオシャレなアルミクリップ
用途アルミニウム製クリップ
材質アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×25
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
軽くて錆びにくいアルミニウム製クリップです。クリップ1袋8個入りです
用途アルミニウム製クリップ
材質アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×15
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
関連キーワード