伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他
使用温度範囲(℃)-20~80(連続)
使用流体空気
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
トラスコ品番388-8260
材質アルミ箔・硬鋼線
長さ(m)5
呼び径(mm)150
呼び径6インチ
許容曲げ半径(mm)105
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1
外径(mm)155.7
内径(mm)150
許容圧力(MPa)(常温)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
内径(Φmm)67.5
外径(Φmm)71.5
アズワン品番67-2360-84
特性耐熱
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
適合流体空気(送風)
材質アルミポリエステルクロス
長さ(m)5
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)
使用温度範囲(℃)-20~130
機能ダクト(送風)・耐熱性有
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)-20~+180
使用流体空気
関連キーワード