154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
5,838 税込6,422
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
2,586 税込2,845
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
1個
2,194 税込2,413
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器 材質アルミニウム合金(A6063) 表面仕上げアルマイト処理
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)40 寸法N(mm)4 寸法R(mm)2 寸法P6(mm)Φ30 寸法P1(Φmm)26 寸法P3(Φmm)10 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)60 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)68 寸法W(mm)70 寸法N(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P4(mm)Φ27 寸法P6(mm)Φ27 寸法P1(Φmm)40 寸法P2(Φmm)50 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM5
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,647 税込5,112
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
1個
4,611 税込5,072
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品キー2本 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304) 350
1個
6,494 税込7,143
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,757 税込3,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)収納型ハンドル
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
1個
5,050 税込5,555
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
1個
1,182 税込1,300
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途特装車・平ボディー・ウイング車
1個
5,079 税込5,587
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,080 税込4,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉 材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5) 材質(キャップ)ポリアミド(PA) キャップ色ライトグレー 表面仕上げ本体:アルマイト処理 タキゲンコード04225
1個
629 税込692
当日出荷


樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,319 税込3,651
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
6,522 税込7,174
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
1個
1,642 税込1,806
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバー取手
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉 材質アルミニウム合金(ADC) 標準色シルバーメタリック 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途特装車・キャンピングカー・バス 材質アルミニウム合金(ADC)
1個
6,770 税込7,447
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル高受
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60925
1個
1,576 税込1,734
当日出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 適合パイプΦ17.3 t=2.3 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
11,667 税込12,834
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー) タキゲンコード60900
1個
2,471 税込2,718
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-2
RoHS
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉 材質アルミニウム合金押出し材(A6063S) 表面仕上げシルバーアルマイト処理
1個
687 税込756
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)120 寸法L(mm)100 寸法H(mm)10.5 寸法t(mm)4 寸法D(Φmm)3 寸法W(mm)95 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)38 寸法P3(mm)55 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM5 タキゲンコード10418
1個
4,668 税込5,135
当日出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 寸法W(mm)32 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)8 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10400
1個
826 税込909
当日出荷

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)31 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)22 寸法P2(Φmm)34 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13290
1個
719 税込791
当日出荷