2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質絶縁素材(グラスファイバー) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 使用角度(°)75 耐電圧(V)35000 収納寸法・奥行(mm)170 天板寸法・幅(mm)260 天板寸法・奥行(mm)162
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。 最大使用荷重(kg)100 材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)43 天板寸法(mm)260×162 最大使用質量(kg)100
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)