支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
耐電圧35000V
ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)317
材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
使用角度(°)75
仕様電気工事用
耐電圧35000V
最大外形寸法(mm)392
支柱(mm)377(外寸)
材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。
最大使用荷重(kg)100
材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法(mm)260×162
最大使用質量(kg)100
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質絶縁素材(グラスファイバー)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
使用角度(°)75
耐電圧(V)35000
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)260
天板寸法・奥行(mm)162
関連キーワード