カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
    • びん/容器類(27)
絞り込み
ブランド
  • アズワン(8)
  • ケニス(3)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • 三商(5)
  • DURAN(3)
  • DWK Life Sciences(3)
  • SIMAX(2)
  • マルエム[理化学・容器](1)
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 3~4未満(2)
  • 4~5未満(2)
  • 5~6未満(3)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
  • 50~60未満(7)
  • 100~200未満(15)
  • 200~300未満(13)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(15)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(20)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(4)
  • 10000~20000未満(1)
材質
  • ガラス
  • シリコン(1)
  • ステンレス(16)
  • 樹脂(101)
  • (2)
  • 耐熱ガラス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「オートクレーブ 容器」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジューム瓶 茶 ケニスメジューム瓶 茶ケニス
2,098税込2,308
1個(50mL)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス
359税込395
1個(1個)
翌日出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX容量(mL)920入数(個)1胴径×全高(mm)95Φ×180
サンプル管瓶 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]サンプル管瓶 褐色 ケース販売マルエム[理化学・容器]
5,198税込5,718
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)褐色
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン広口メディウム瓶 2080Mシリーズアズワン
3,180税込3,498
1個
12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)
8,898税込9,788
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ アズワンネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズアズワン
3,550税込3,905
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン
1,535税込1,689
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん びんのみDWK Life Sciences
47,980税込52,778
1本(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみDWK Life Sciences
89,980税込98,978
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
SGボトル 茶 FCキャップ付 三商SGボトル 茶 FCキャップ付三商
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
SGボトル 白 FCキャップ付 三商SGボトル 白 FCキャップ付三商(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱(100組)
15日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白容量(mL)5、(耐冷凍)3高さ(mm)45肉厚(mm)1外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)8底形状平底口形状ねじ口アズワン品番62-9980-06
希釈カップ H-100 20入 NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-100 20入NEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)材質強化硬質硝子製無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)50×70肉厚(mm)1.3質量(g/本)37.7底形状平底口形状直口内径(mm)47.4オートクレーブの可否
希釈カップ H-80 20入 NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-80 20入NEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1箱
3日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)材質強化硬質硝子製無色容量(mL)80外径×高さH(Φmm×mm)50×55肉厚(mm)1.3質量(g/本)30.7底形状平底口形状直口内径(mm)47.4オートクレーブの可否
希釈カップ H-50 50入 NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-50 50入NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)材質強化硬質硝子製無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×60肉厚(mm)1.3質量(g/本)25.15底形状平底口形状直口内径(mm)37.4オートクレーブの可否
希釈カップ H-40 50入 NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-40 50入NEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)材質強化硬質硝子製無色容量(mL)40外径×高さH(Φmm×mm)35×60肉厚(mm)1.3質量(g/本)21.9底形状平底口形状直口内径(mm)32.4オートクレーブの可否
希釈カップ H-30 50入 NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-30 50入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)材質強化硬質硝子製無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)33×68肉厚(mm)1.2質量(g/本)21.2底形状平底口形状直口内径(mm)30.6オートクレーブの可否
希釈カップ H-25 50入 NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-25 50入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)材質強化硬質硝子製無色容量(mL)25外径×高さH(Φmm×mm)30×60肉厚(mm)1.2質量(g/本)16.9底形状平底口形状直口内径(mm)27.6オートクレーブの可否
希釈カップ H-20 50入 NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-20 50入NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱
3日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)材質強化硬質硝子製無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×60肉厚(mm)1.2質量(g/本)15底形状平底口形状直口内径(mm)24.6オートクレーブの可否
希釈カップ H-15 50入 NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-15 50入NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱
10日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)材質強化硬質硝子製無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×60肉厚(mm)1.2質量(g/本)13.75底形状平底口形状直口内径(mm)22.6オートクレーブの可否
ねじ口びん セーフティコート  茶褐色  青キャップ付 DURANねじ口びん セーフティコート 茶褐色 青キャップ付DURAN
159,800税込175,780
1箱(10本)
4日以内出荷
●各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができます。●電子レンジで使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃。
用途ねじ口びんの外側にポリウレタンコーティングをしています。オートクレーブによる滅菌可能電子レンジで使用可能外側からの衝撃による破損防止、万が一破損した場合の飛散防止に役立ちます。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PUねじ規格GL-45キャップ色
ねじ口びん セーフティコート  茶褐色  びんのみ DURANねじ口びん セーフティコート 茶褐色 びんのみDURAN
159,800税込175,780
1箱(10本)
4日以内出荷
●各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができます。●電子レンジで使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃。
用途ねじ口びんの外側にポリウレタンコーティングをしています。オートクレーブによる滅菌可能電子レンジで使用可能外側からの衝撃による破損防止、万が一破損した場合の飛散防止に役立ちます。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PUねじ規格GL-45
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)1000材質ホウケイ酸ガラス外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000材質硬質1級ガラス外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ アズワンネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズアズワン
4,079税込4,487
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途オートクレーブ可
ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ アズワンネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズアズワン
1,950税込2,145
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途オートクレーブ可仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可ねじ口規格(GL)GL-45
ネジ口メディウム瓶 SIMAXネジ口メディウム瓶SIMAX
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)仕様パッキン付き口内径(Φmm)29.8タイプ遮光ねじ口規格(GL)45オートクレーブの可否
広口メディウム瓶 SIMAX広口メディウム瓶SIMAX(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)80オートクレーブの可否
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
ねじ口びん セーフティコート 青キャップ付 DURANねじ口びん セーフティコート 青キャップ付DURAN
79,980税込87,978
1箱(10個)
6日以内出荷
●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU耐熱温度(℃)-30~140
プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみDWK Life Sciences
74,980税込82,478
1本(1本)ほか
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GLS-80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら