材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
容量(L)4.2
材質本体:ガラス パッキン:PE
質量(kg)3
口径(Φmm)155
直径×高さ(mm)185×340
TKG品番9-0252-0901
TKG品番(2017)6-0232-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
容量(mL)240
材質ガラス(金属蓋付)
外寸法(Φ×Hmm)55×110
1組(10個)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)
ねじ規格GL-45
材質ソーダガラス
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
関連キーワード