<素材説明>ガラス:一般的にソーダガラスと呼ばれ、ケイ砂を主成分とする硬く透過性の高い素材で、着色も可能です。耐熱加工を施していない為、直火で割れる恐れがあります。ABS樹脂:100度位までの耐熱性があり、耐寒性、耐薬品性にも優れていますが衝撃に弱いので落としたりぶつけたりしないようにご注意ください。また、可燃性なので火や高温に近づけないでください。<仕上方法>メッキ仕上:素材の表面に薄い金属皮膜を形成させる表面処理方法の1種です。クローム・銀・アルミ等の金属を真空状態の中で蒸着させ、製品の表面に薄い膜をコーティングし強度や耐久性を高めています。
材質/仕上ガラス・ABS樹脂/メッキ仕上
色CLEAR
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×16
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
関連キーワード