6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)ステンレス鋳鋼 タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(RT)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスの磨耗防止 ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)ステンレス鋳鋼 タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(RT)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 材質(ボール)ボール/合成樹脂 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)85 適合流体冷温水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス 材質(本体)青銅 タイプスピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)