2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 容量(μL)300 番号製品番号:6PMCK30LVW キャップブルー スリット無セプタム アズワン品番2-3857-23 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
仕様●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100組入●Performance Level 2 材質バイアル:ガラス、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)2 アズワン品番67-2987-35
1セット(100組)
9,998 税込10,998
4日以内出荷