2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)