材質硼珪酸ガラス
用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
活栓により、滴下量を調節しながら実験できます。
口径(Φmm)約40
材質ガラス
全長(mm)約215
足長(mm)150
1個
¥2,900
税込¥3,190
4日以内出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
材質硼珪酸ガラス(1級)
角度付きロートでも、普通ロート並みの価格です。
材質硬質ガラス
角度(°)60
アズワン品番1-4386-01
TGK品番212-09-32-11
材質ガラス(ハリオH-32)
内径(Φmm)【ろ過面】38
適合ろ紙Φ(mm)47
摺合せ【ロート足】19/28
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
互いに混ざり合わない液体を分離する時に使います。
仕様活栓付
材質ガラス
材質硼珪酸ガラス
足径(Φmm)8
材質ガラス
材質硼珪酸ガラス3.3
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
材質硼珪酸ガラス3.3
足長(mm)30
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
材質硼珪酸ガラス
耐熱温度(℃)-15~+500℃
片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型
材質硼珪酸ガラス
足が長めのロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
一般的なロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。
・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)139
外径(Φmm)(上部ロート)40
下部(SPC)SPC-19
コックTF-17
寸法c(mm)75
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
摺付のセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
J15/20
型番3772-45-1M
アズワン品番61-0188-48
1個
¥5,798
税込¥6,378
17日以内出荷
片側が平らで垂直になっているため他器具の受け口に合いやすく、粉末や液体を入れるのに適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質硼珪酸ガラス
形状半月形
秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス
耐熱温度(℃)400
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
アズワン品番1-4385-01
仕様ロート型
材質ガラス(ハリオH-32)
容量(mL)5
目皿直径(Φmm)8
足外径(Φmm)8
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ガラスコック仕様のロートです。
材質硼珪酸ガラス
C15/35
コックガラスコック
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
材質硼珪酸ガラス-1
材質(コック部)PTFE
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
材質本体/硼珪酸ガラス、コック部/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
関連キーワード
1
2
3
次へ