カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
絞り込み
ブランド
  • アズワン(3)
  • SIBATA(柴田科学)(16)
容量(mL)
  • 5~6未満(7)
  • 10~20未満(14)
  • 20~30未満(14)
  • 50~60未満(14)
  • 100~200未満(14)
  • 200~300未満(14)
  • 300~400未満(9)
  • 500~600未満(14)
  • 1000~2000未満(14)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
材質
  • ガラス
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(20)
  • 綿・布(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「円筒容器」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
11,899税込13,089
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付アズワン
31,000税込34,100
1個
26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)20001目盛(mL)20全高(mm)480外径(Φmm)90アズワン品番6-238-04-24体積許容誤差(mL)±6.0校正証明書JCSS校正
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付アズワン
13,450税込14,795
1個
26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付アズワン
13,350税込14,685
1個
26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)101目盛(mL)0.1全高(mm)180外径(Φmm)13.1アズワン品番6-237-02-24体積許容誤差(mL)±0.05校正証明書JCSS校正
有栓メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムASIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムASIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり材質硼珪酸ガラス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら