商品豆知識
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス
仕様目盛付
栓No.SPC-15
寸法b(mm)27
コックTF-13
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE
寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80
アズワン品番64-8910-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE
L185
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。
・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)50
摺合せSPC-15
1個
¥44,980
税込¥49,478
62日以内出荷
関連キーワード