4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存 仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5% 材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング) ねじ口規格(GL)GL-45 耐熱温度(℃)-196~+260℃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1箱(10個)
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1箱(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)