11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,450 税込14,795
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)2000 1目盛(mL)20 全高(mm)480 外径(Φmm)90 アズワン品番6-238-04-24 体積許容誤差(mL)±6.0 校正証明書JCSS校正
1個
31,000 税込34,100
26日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 全高(mm)180 外径(Φmm)13.1 アズワン品番6-237-02-24 体積許容誤差(mL)±0.05 校正証明書JCSS校正
1個
13,350 税込14,685
26日以内出荷