92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




ガラス製ロート ケニス 動画あり
1個(1個)ほか
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1本
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)ロート
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,673 税込2,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,603 税込7,263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,098 税込14,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


片側が平らで垂直になっているため他器具の受け口に合いやすく、粉末や液体を入れるのに適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
1個
10,890 税込11,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス 耐熱温度(℃)400
1箱(5個)ほか
19,700 税込21,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
7,590 税込8,349
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,090 税込7,799
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

桐山製作所桐山セパロート
アズワン品番1-4386-01 TGK品番212-09-32-11 材質ガラス(ハリオH-32) 内径(Φmm)【ろ過面】38 適合ろ紙Φ(mm)47 摺合せ【ロート足】19/28
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1本
6,732 税込7,405
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
46,900 税込51,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型 材質硼珪酸ガラス
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス タイプガラスコック
1個
8,190 税込9,009
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス タイプガラスコック
1個
8,690 税込9,559
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス 仕様目盛付 栓No.SPC-15 寸法b(mm)27 コックTF-13
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)