127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

実際に手にすると結構大きいです。サイズをよくご確認の上、ご注文ください! 別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
仕様【オーブン】不可 材質ガラス サイズフタ・パッキンはSサイズ 容量(mL)1000 最大径(Φmm)90 寸法(cm)口径7×最大径9×H25.5 レンジ不可 耐熱温度(℃)温度差50以上 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) ねじ口規格(GL)80 オートクレーブの可否
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体)クリア 材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明 色(フタ)オレンジ JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス 口径(Φmm)98 最大径(Φmm)105
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(35個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX 容量(mL)920 入数(個)1 胴径×全高(mm)95Φ×180
1個(1個)
359 税込395
翌日出荷

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 仕様パッキン付き 口内径(Φmm)29.8 タイプ遮光 ねじ口規格(GL)45 オートクレーブの可否
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック褐色細口瓶
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
1組(12本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂コーティングのため滑りにくく、破損した場合も破片が飛び散りにくいです。
材質本体/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII適合)、キャップ/フェノール樹脂
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE 容量(mL)900 アズワン品番7-2221-05
1本
1,620 税込1,782
翌々日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 褐色 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)エンジ
1ケース(550mL×24本)ほか
8,998 税込9,898
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遮光タイプの広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)41 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(570mL×24本)ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器内部にバキューム処理とイオナイズ処理を施し、不純物を除いています。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付Thermoset(緑色)
1箱(24本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)開口部:30 ねじ口規格(GL)45
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)80
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/エスプレン 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45 耐熱温度(℃)蓋/180、パッキン/150
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(20個)ほか
6,138 税込6,752
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧) ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP ねじ口規格(GL)45
1本
2,070 税込2,277
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途オートクレーブ可 仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP ねじ口規格(GL)GL-45
1個
1,950 税込2,145
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP 規格(フタ)GL-80 耐熱温度(℃)140 キャップ色 色(本体)透明
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光タイプの改ざん防止キャップ付き広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)41 材質(キャップ)PP 色(キャップ)(上/下)黒/青
1ケース(570mL×24本)ほか
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)17.5 色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
1ケース(550mL×24本)ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)