5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(20個)ほか
6,138 税込6,752
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX 容量(mL)920 入数(個)1 胴径×全高(mm)95Φ×180
1個(1個)
359 税込395
翌日出荷

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス 材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス) 耐熱温度(℃)250(本体)
1本
2,090 税込2,299
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

キャップが半透明なので、ふたの上から中のようすが観察できます。また、光が届くので、特に植物の組織培養に適しています。
材質ガラス(本体)、TPX(キャップ)
1セット(20本)ほか
6,000 税込6,600
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)