ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体)ステンレス鋼
最高温度(℃)90
接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
適合流体冷温水
材質(弁体)(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(弁体)合成ゴム
材質(本体)CAC
質量(kg)0.8
種類吸排気弁
形式吸排気弁
寸法A(mm)107
最高温度(℃)80
寸法B(mm)56
接続JIS R
適合流体水道水
適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下
材質(フロート)合成樹脂
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード