9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内や道路でのコードの保護に最適。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム。
材質ゴム
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード類を保護します。
材質ゴム 長さ(mm)4000 長さ(m)4 種別8Y3023 寸法(mm)155×50×4 質量(kg)19
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

トーグ安全工業コードプロテクター
純生ゴムを使用しているので、ちぎれたりしません。 道路を横断する配線を車の荷重から保護します。
用途工事現場に 材質生ゴム
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC 耐荷重(kN)約77まで
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様スリット数:1参考耐荷重:158kg 材質工業用ゴム 寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m 質量(kg)2.1 適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg 材質工業用ゴム 寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m 質量(kg)3.2 適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷

仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1 材質工業用ゴム 寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m 質量(kg)4.3 参考使用荷重(kg)158 適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
1本
16,100 税込17,710
当日出荷