10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 長さ(m)1 特性耐寒・耐熱
1個(1m)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクト
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC 使用流体空気(送風)、水・温水、油 特性耐油
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

25101 【オーダー】TAC ヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘラン
RoHS
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無) 使用温度範囲(℃)-20~50 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

21108 【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランダクト
RoHS
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 長さ(m)1~30 特性耐寒、耐熱、静電気防止 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる 使用温度範囲(℃)-30~80 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,443 税込2,687
翌々日出荷

26124 【オーダー】ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】ラインパワーAT
RoHS
許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水・温水、粉体・粒体、モルタル 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200 耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
9,467 税込10,414
翌々日出荷

25105 【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘラン新耐熱
RoHS
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 長さ(m)1~50 特性耐熱、耐候 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有) 使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風) 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷

ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインパワーAT
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインパワーATL
RoHS
ラインパワーATの軽量タイプです。
用途泥水シールド工法など土木工事の泥水の吸圧送用。セメントなどの粉粒体の吸圧送用。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。 適合流体水・温水、粉体・粒体、モルタル 材質耐摩耗性ゴム 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.70(7.1) 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐圧0.7MPa(7.1kgf/cm3)・耐摩耗性有・静電気防止(アース無) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)