15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。 ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。
アズワン品番6-593-13 材質フッ素ゴム 長さ(m)1 内径×外径(Φmm)19×24 外径(Φmm)24
1巻(1m)
37,980 税込41,778
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個(1本)
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液 トラスコ品番466-2920 材質バイトン 内径(Φmm)3.1 全長(m)7.5 使用圧力(MPa)0.17 外径(Φmm)6.5 適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷




グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れています。 赤色マーク付。
用途カムロック用 材質フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~180 使用流体薬品 関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラブディポット高気密保存瓶
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)