20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体水・薬品 本体形状中心型ウェハータイプ ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類バタフライバルブ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃)-20~120 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS13 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70 接続方式ウエハ形 ハンドル形状レバー式
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ CADデータあり
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式ウエハー形 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 材質(キャップ)PP ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(弁体)PP 材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 材質(板バネ)SUS304-CSP バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質シートリング:EPDM 材質(本体)ASTM316(SUS316L相当) 使用温度範囲(℃)-5~95 接続方式ヘルール形 接続フェルール 材質(ハンドル)ナイロン+AISI304 バルブ種類バタフライバルブ
1個
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用 形状ストレート 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~120 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー 面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列 バルブ種類バタフライバルブ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)PFA 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(ジスク)SCS13A+PFA クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM 材質(本体)ステンレス316L ハンドル形状グリップ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。シートリングはシリコンで食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。非常に軽量でコンパクトです。
材質(本体)ステンレス316L バルブ種類バタフライバルブ 材質シートリング:EPDM ハンドル形状グリップ式 質量(g)1800 サイズ1S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM 材質(本体)ステンレス304 ハンドル形状グリップ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用 材質シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体)アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体)ステンレス(SCS13)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-26
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-20
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-22
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-24
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-23
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-21
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷