5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質合成ゴム 種別6個組(No.1~6) 上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式ストレート形 最高温度(℃)温水:120、蒸気110
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110 接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式アングル形
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防護板は手元を隠さずにカッティング作業ができる、透明なポリカーボネート樹脂製です。 ゴムバンドでしっかり固定でき、簡単に取り外しができます。
用途カッティング作業時の指先の怪我防止に。 材質(ゴムバンド)ゴム、ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)ナイロン樹脂、(防護板)ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)140×300×30 製品質量(g)50
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110 接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式水平アングル形
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)