カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • 塩ビ継手(2)
さらに商品を絞り込む
  • セキスイ(1)
  • 東栄管機(1)
  • ヨシタケ(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 呼び径(A)をもっと見る
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 呼び径(B)をもっと見る
  • アルミ(2)
  • ゴム
  • シリコン(3)
  • スチール(12)
  • ステンレス(46)
  • 塩化ビニール(PVC)(805)
  • 樹脂(111)
  • 鋳鉄(53)
  • 青銅(13)
  • 黄銅(真鍮)(30)
  • 材質をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「塩ビ 配管」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マス用シールパッキン 東栄管機マス用シールパッキン東栄管機(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
吸気弁 VB-10 ヨシタケ吸気弁 VB-10ヨシタケ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅材質シール材:合成ゴム種類吸気弁全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)適合温度(℃)0~95(凍結不可)
バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイバタフライバルブ フランジ式(レバー)セキスイ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー形接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
塩ビ 配管 蓋特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら