3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 種類吸気弁 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01~1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 適合温度(℃)0~95(凍結不可)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)