商品豆知識
用途ル・パルフェ密封びん用替えパッキン。
材質(パッキン)天然ゴム
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
ゴムパッキン&クリップを使えば、しっかりと密閉できます。
材質天然ゴム
直径(Φcm)7
1個(10個)
¥609
税込¥670
4日以内出荷
<煮沸真空保存の手順>
1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。
2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を越えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意して下さい。
3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすくなります。
4.鍋に密封ビンと水をビンの上2~3cmくらいかぶるように入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。
※煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを入れますと破損する恐れがあります。
5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。
この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
※パッキンは一度脱気保存で使用したら、次に使う場合は新しいものにお取替え下さい。
材質パッキン:天然ゴム
寸法(Φ×mm)110×H175
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
<煮沸真空保存の手順>
1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。
2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を越えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意して下さい。
3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすくなります。
4.鍋に密封ビンと水をビンの上2~3cmくらいかぶるように入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。
※煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを入れますと破損する恐れがあります。
5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。
この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
※パッキンは一度脱気保存で使用したら、次に使う場合は新しいものにお取替え下さい。
材質パッキン:天然ゴム
寸法(Φ×mm)125×H250
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
【WECK クリップ&パッキンセット】 WECKカップに装着できるクリップとパッキンのセットです。
用途生活雑貨
材質ブタジエンラバー・ステンレス
高さ(mm)2
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。容器内の中身をかき出す際に便利です。ハンドルもシリコンゴム製なので滑りにくく持ちやすくなっています。
材質ハンドル・スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。容器内の中身をかき出す際に便利です。
材質ハンドル:ナイロン66、スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
色ホワイト
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。容器内の中身をかき出す際に便利です。ハンドルもシリコンゴム製なので滑りにくく持ちやすくなっています。
材質ハンドル・スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
全長(mm)173
種別深型
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手
材質合成ゴム
寸法(mm)8
色黒
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手
材質合成ゴム
寸法(mm)30
色黒
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手
材質合成ゴム
寸法(mm)15
色黒
関連キーワード