6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ブッシング
防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。 隔壁の内外面に密着する構造をしていますので、周囲からの水の浸入を防ぎます。 ケーブルや硬質配管等を通さない場合は、封止ブッシングとして使用することができます。封止部分を突くことにより、簡単に貫通状態にすることができます。 隔壁の内外面に密着しますので、内部への埃の浸入をふせぎます。外部にも内部の空気を遮断します。 内部を空洞にしていますので、断熱効果があります。 ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。 RoHSやREACHIにも対応しています。
適合ケーブル外径(Φmm)10~13 仕様●隔壁孔径(Φmm):22●隔壁適合厚さ(mm):0.6~2.5
1個
169 税込186
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。内部が空洞なので断熱効果があります。
材質EPDM 適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。
材質EPDM 適合ケーブル(Φmm)4~6.35 適合穴径(Φmm)隔壁:13 適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
1個
129 税込142
7日以内出荷

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)1.2~2.5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)