5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

タイガースポリマークリスタルホース WA型
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体水/粉体 特性耐熱、静電気帯電防止
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

25105 【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 東拓工業 カスタマイズ可
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 長さ(m)1~50 特性耐熱、耐候 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有) 使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風) 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷

耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)。導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1] 材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E) カクイチ カスタマイズ可
インダスARをグレードアップ。鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。耐摩耗性が抜群です。耐熱性に優れ、直管状態で100℃の熱風にも耐えます。鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果の抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用 材質耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100℃以下) 呼称2,2・1/2,3,4,5,6 呼称(mm)50,65,75,100,125,150 サービス分類オーダー・加工
1本
15,319 税込16,851
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 直管