弾力性を持ったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。食品衛生法・FDA・USPに適合。洗浄作業(サニテーション)時に使用される熱水・酸・塩基による表面劣化が生じにくいです。液体の付着、浸透が少ないのでフレーバーチェンジ時のサニテーション工程・時間の短縮が期待できます。
材質EPDM
別売のPVCニップル・パッキンと合せてお使い下さい。
仕様PVCニップル全サイズ共通
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4
材質ダイヤフラム:PTFE+FKM
電圧(V)DC24
番号コードT:F-2371-002
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番4-5859-03
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
材質合成ゴム
種別6個組(No.1~6)
上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
真空の逆流防止に便利です。
吸引装置の逆止弁として使用できます。
33.9~94.8kPaの吸引圧力にて威力を発揮します。
材質(弁)シリコン
仕様ゴム製弁付き、気体用
全長(mm)55
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
アズワン品番6-674-01
1袋(6個)
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
紛失した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
アスピレーター上部につけるバルブです。
仕様サイズ:幅64mm×奥行64mm×高さ230mm
材質ゴム
アズワン品番65-8640-17
1箱(12個)
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
関連キーワード