12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 高さ(mm)12 内径(Φmm)23.5 外径(Φmm)35 アズワン品番64-7850-31
1個
70 税込77
翌日出荷

水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(弁体)合成ゴム 材質(本体)CAC 質量(kg)0.8 種類吸排気弁 形式吸排気弁 寸法A(mm)107 最高温度(℃)80 寸法B(mm)56 接続JIS R 適合流体水道水 適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下 材質(フロート)合成樹脂
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収 材質(グロメット)CR 使用温度範囲(℃)-20~130 規格JIS10KF相当 最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当 材質(フランジ)FCD450 材質(ベローズ)フッ素樹脂 材質(ボルト)(ストッパー)SS400 材質(ナット)(U)SS400 材質(ワッシャー)SS400 材質(リング)(コントロール)SUS304 関連資料(0.14MB)
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
材質シール材質:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質CR(クロロプレンゴム) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用 材質フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~180 使用流体薬品 関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途カムロック用 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用流体薬品
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。青色マーク付
用途カムロック用 材質ネオプレン(CR) 使用温度範囲(℃)-30~80 関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 使用流体薬品 取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途カムロック用 材質スーパーフッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~180 使用流体薬品 法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合 関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)15
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)