使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。
使用流体水・エチレングリコール
材質ゴム
最高使用圧力(MPa)1
外面黒色スムース
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)。導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1]
材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。
導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。
耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
長さ(m)1~50
特性耐熱、耐候
流体水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)
使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード