カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • チェックバルブ(逆止弁)(8)
    • 各種用途バルブ(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用配管材バルブ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • スリーエム工業(4)
  • ヨシタケ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
材質
  • ゴム
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • シリコン(4)
  • スチール(20)
  • ステンレス(102)
  • 塩化ビニール(PVC)(27)
  • 樹脂(47)
  • (3)
  • 鋳鉄(74)
  • 青銅(117)
  • 黄銅(真鍮)(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「逆止弁」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2"  フート(青銅製) エスコ2" フート(青銅製)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCアズワン品番64-7851-52ねじサイズG2"
1・1/2" フート(青銅製) エスコ1・1/2" フート(青銅製)エスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCアズワン品番64-7851-51ねじサイズG1・1/2"
1・1/4" フート(青銅製) エスコ1・1/4" フート(青銅製)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCアズワン品番64-7851-50ねじサイズG1・1/4"
1"  フート(青銅製) エスコ1" フート(青銅製)エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCアズワン品番64-7851-49ねじサイズG1"
3/4" フート(青銅製) エスコ3/4" フート(青銅製)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CACアズワン品番64-7851-48ねじサイズG3/4"
1"  リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-32ねじサイズRc1"材質(弁体付弁座)CC
3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-31ねじサイズRc3/4"材質(弁体付弁座)CC
1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CAC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-30ねじサイズRc1/2"材質(ジスクホルダ)CAC
捻込フートバルブ レバー無 スリーエム工業捻込フートバルブ レバー無スリーエム工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
捻込フートバルブ スリーエム工業捻込フートバルブスリーエム工業
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業フランジ式フートバルブ レバー無スリーエム工業
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
フランジ式フートバルブ スリーエム工業フランジ式フートバルブスリーエム工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
ナルゲンチェックバルブ(PE) Thermo Fisher Scientificナルゲンチェックバルブ(PE)Thermo Fisher Scientific
8,998税込9,898
1袋(6個)
12日以内出荷
真空の逆流防止に便利です。 吸引装置の逆止弁として使用できます。 33.9~94.8kPaの吸引圧力にて威力を発揮します。
材質(弁)シリコン仕様ゴム製弁付き、気体用全長(mm)55材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)アズワン品番6-674-01
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下トラスコ品番382-3041材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム質量(kg)0.906材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc3/4使用流体冷温水取付方向水平・垂直兼用設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6適合流体冷温水材質(弁箱)青銅一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら