コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレス(SCS13)
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジJIS 10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水・薬品
本体形状中心型ウェハータイプ
ハンドル形状ギヤ式
加圧方式(流れ方向)両方向シール
ガスケット(配管用)不要
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)SCS14
面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
真空の逆流防止に便利です。
吸引装置の逆止弁として使用できます。
33.9~94.8kPaの吸引圧力にて威力を発揮します。
材質(弁)シリコン
仕様ゴム製弁付き、気体用
全長(mm)55
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
アズワン品番6-674-01
1袋(6個)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用
形状ストレート
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~120
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー
面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列
バルブ種類バタフライバルブ
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式ストレート形
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式アングル形
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番435-0061
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容閉
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番435-0102
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容閉
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-3796
材質ネオプレンゴム
色青
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容閉
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-2236
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容開
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-0551
材質ネオプレンゴム
色青
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容開
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-8519
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容開
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-3819
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容開
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-5384
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容閉
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-2197
材質ネオプレンゴム
色青
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容閉
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-0539
材質ネオプレンゴム
色青
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容開
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-8480
材質ネオプレンゴム
色青
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容閉
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番435-0112
材質ネオプレンゴム
色青
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容開
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式水平アングル形
用途垂直配管用
適合ジスク:EPDM
材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング
材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング
最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
バルブ種類ボールチャッキバルブ
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-3762
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容閉
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-3728
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容閉
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-5330
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容常時閉
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-0487
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容常時開
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番435-0139
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容常時開
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-8479
材質ネオプレンゴム
色青
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容常時開
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番435-0153
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容常時閉
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-3823
材質ネオプレンゴム
色青
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容常時閉
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-0553
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容常時開
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-5388
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容常時開
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-8513
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容開
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-2202
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容閉
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番435-0064
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容開
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-0498
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容開
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-0541
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容常時開
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-3799
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容常時閉
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-3821
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)55
内径(Φmm)約70
外径(Φmm)170
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200
表示内容常時閉
1組(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番435-0083
材質ネオプレンゴム
色青
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容常時開
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-8542
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容常時閉
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ