内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)1
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~60℃
内径(Φmm)15.9
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)25
長さ(m)20
トラスコ品番814-6256
質量(kg)9.6
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.0
トラスコ品番814-6255
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)8
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体スチーム
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用飽和蒸気温度(℃)140
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)-20~130
規格JIS10KF相当
最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当
材質(フランジ)FCD450
材質(ベローズ)フッ素樹脂
材質(ボルト)(ストッパー)SS400
材質(ナット)(U)SS400
材質(ワッシャー)SS400
材質(リング)(コントロール)SUS304
関連資料(0.14MB)
関連キーワード