1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収 材質(グロメット)CR 使用温度範囲(℃)-20~130 規格JIS10KF相当 最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当 材質(フランジ)FCD450 材質(ベローズ)フッ素樹脂 材質(ボルト)(ストッパー)SS400 材質(ナット)(U)SS400 材質(ワッシャー)SS400 材質(リング)(コントロール)SUS304 関連資料(0.14MB)
1本
78,980 税込86,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)