カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(52)
    • ボールバルブ(1)
    • チェックバルブ(逆止弁)(1)
    • バタフライバルブ(49)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
接続方式
  • ウェハー形(4)
材質
  • ゴム
  • C3531/呼び径3/4のみ(1)
  • その他(15)
  • アルミ(21)
  • スチール(51)
  • ステンレス(374)
  • メタル(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(36)
  • (8)
  • 鋳鉄(208)
  • 青銅(125)
  • 黄銅(真鍮)(102)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
バタフライバルブ(4)
呼び径(B)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(5)
  • 2-1/2(4)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
水・油・薬品
ハンドル形状
  • ギア式(3)
  • レバー式(1)
ギア式・レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1(2)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
0.98・1・1.4・1.6
ブランド
  • KITZ(キッツ)(52)
KITZ(キッツ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製バタフライバルブKITZ(キッツ)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)バタフライ弁 ギア式KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBR最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)KITZ(キッツ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ)鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブKITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途垂直配管用適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ スプリングリターンKITZ(キッツ)
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ  スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターンKITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
11日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライKITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
11日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
空圧式アクチュエータ付 アルミニウム製バタフライ KITZ(キッツ)空圧式アクチュエータ付 アルミニウム製バタフライKITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
11日以内出荷
仕様空気圧操作式 アルミニウム 10K ウェハー形 バタフライ弁、ロングネック、複作動型材質ゴムシート/EPDM質量(kg)16寸法L(mm)60寸法H(mm)434規格管接続: ウェハー形(JIS 5K/10K)、面間: JIS B2002呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410駆動部サイズFA-4
ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪型ギア KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪型ギアKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
61日以内出荷
仕様ダクタイル 16K,バタフライ弁,ギア操作式、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/NBR規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 16K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 16K レバー式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 16K レバー式KITZ(キッツ)
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷
仕様ダクタイル 16K,バタフライ弁,レバー操作式、1.6、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-型 (JIS 16K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライ弁 クラス150 ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ弁 クラス150 ギア式KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/NBR規格面間 : MSS SP-67、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)材質(弁棒)SUS420J2
ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
369,800税込406,780
1個
21日以内出荷から61日以内出荷
材質ゴムシート/NBR材質(弁棒)SUS420J2Q
ダクタイル鉄製 バタフライ FJシリーズ  レバー式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ FJシリーズ レバー式KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
61日以内出荷
仕様ダクタイル 10K バタフライ弁,レバー操作式、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/FKM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー形 (JIS 5,10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS410
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXD 比例制御 20K KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXD 比例制御 20KKITZ(キッツ)
609,800税込670,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS410/呼び径50-65
アルミニウム製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)アルミニウム製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ショートネック、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 40-300 mm(11/2-12 inch)材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式KITZ(キッツ)
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
仕様ダクタイル 16K,バタフライ弁,ギア操作式、1.6、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 16K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライ NFJシリーズ コーティング ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ NFJシリーズ コーティング ギア式KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1個
61日以内出荷
仕様ナイロンライニング,ダクタイル 10K バタフライ弁,ギア操作式材質ゴムシート/EPDM材質(弁棒)SUS410
プラススチック製 ボールチャッキ KITZ(キッツ)プラススチック製 ボールチャッキKITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
61日以内出荷
材質(フタ)PVC材質(弁箱)PVC
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K レバー式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K レバー式KITZ(キッツ)
95,980税込105,578
1個
31日以内出荷
仕様ダクタイル 20K,バタフライ弁,レバー操作式、2.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 20K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
電動アクチェータ付 PFAライニングバタフライ LJシリーズ KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 PFAライニングバタフライ LJシリーズKITZ(キッツ)
219,800税込241,780
1個
61日以内出荷
材質バックアップラバー/FKM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2Q
ダクタイル鉄製 バタフライ NFJシリーズ コーティング レバー式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ NFJシリーズ コーティング レバー式KITZ(キッツ)
37,980税込41,778
1個
61日以内出荷
仕様ナイロンライニング,ダクタイル 10K バタフライ弁,レバー操作式材質ゴムシート/EPDM材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式KITZ(キッツ)
209,800税込230,780
1個
61日以内出荷
仕様ダクタイル 10K,コントロール用バタフライ弁「スロットロール」,(ロッ ク装置付)、1.0:-20℃~+120℃、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630
ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式KITZ(キッツ)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,ギア操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  スプリングリターン 16K KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ スプリングリターン 16KKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ HRDJシリーズ EXCN 比例制御 KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ HRDJシリーズ EXCN 比例制御KITZ(キッツ)
739,800税込813,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 20K KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 20KKITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  EXCN 比例制御 20K KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXCN 比例制御 20KKITZ(キッツ)
589,800税込648,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)FCD450-10
ステンレス鋼製 空気抜き弁 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 空気抜き弁KITZ(キッツ)
47,980税込52,778
1個
61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 ねじ込み形,空気抜き弁、空気:0.7寸法L(mm)80規格JIS B0203材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)EPDM材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,レバー操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 アルミニウム製 バタフライ  ギア式 KITZ(キッツ)消防認定品 アルミニウム製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM寸法L(mm)60寸法H(mm)303規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)寸法L1(mm)149寸法D1(mm)140呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式 結露防止 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式 結露防止KITZ(キッツ)
86,980税込95,678
1個
61日以内出荷
仕様ダクタイル 20K,バタフライ弁,ギア操作式 結露防止品、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 20K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 16K KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 16KKITZ(キッツ)
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
仕様ダクタイル 20K,バタフライ弁,ギア操作式、2.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 20K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)SUS410
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  EXCN 比例制御 16K KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXCN 比例制御 16KKITZ(キッツ)
539,800税込593,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/NBR材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)403SS 又は SUS410