曜日別特売

プラススチック製 ボールチャッキ

プラススチック製 ボールチャッキ - KITZ(キッツ)
材質(フタ)
PVC
材質(弁箱)
PVC
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
規格
呼び径(inch)
材質(弁体)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75001066VFTS235管接続: JIS K67432NBR50
¥8,720
¥8,698
¥9,568(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75001100VFTA80管接続: JIS B02033/4EPDM20
¥11,400
¥10,980
¥12,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする