ステンレス鋼製 空気抜き弁
- 仕様
- ステンレス鋼 ねじ込み形,空気抜き弁、空気:0.7
- 寸法L(mm)
- 80
- 規格
- JIS B0203
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 材質(弁体)
- EPDM
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ













