材質EPDM
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
材質EPDM
形状L型ガスケット
材質NBR
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
形状パッキン
全長(mm)6
寸法L(mm)6
寸法t(mm)4
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質ゴムリング:SBR
材質(本体)FCD450-10
常用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード