3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)PFA 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(ジスク)SCS13A+PFA クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 接続方式ねじ込み形
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリーエム工業捻込フートバルブ
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 接続方式ねじ込み形
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)