商品豆知識
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質シリコン
耐熱温度(℃)-40~+180
適合容器外径(Φmm)43~61
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質シリコン
適合容器外径(Φmm)84~116
耐熱温度(℃)-40~+180
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質シリコン
耐熱温度(℃)-40~+180
適合容器外径(Φmm)64~76
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
関連キーワード