JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。
材質シートリング:NBR
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
タイプロックレバー式
使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、
適合フランジJIS10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状レバー式
材質(弁体)SCS14
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-30
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-31
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-28
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-32
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-29
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-27
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
関連キーワード