人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.3
トラスコ品番467-8869
材質鉄
形状同厚
質量(g)67
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様表四段/裏二段
形状同厚
測定範囲30cm
トラスコ品番486-5987
材質スチール
幅(mm)165
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)325
質量(g)68
呼び寸法(mm)300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。
用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする
材質特殊鋼
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.3
仕様黒字白目盛
トラスコ品番408-3181
材質鉄
形状同厚
質量(g)67
目盛裏面角目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3
長さ許容差(mm)±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。
材質鉄
形状角部形状:同厚
寸法(mm)330×15×1.3
質量(g)67
表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)
表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)
裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)
裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)
長さ許容差(mm)±0.3
直角度100mmにつき0.1mm以下
ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2×4建築に適しているラフタースコヤ
材質鉄+塗装
形状同厚
寸法(mm)610×407×2.3
質量(g)806
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝外目盛:60cm、内目盛:57cm
表目盛 短枝外目盛:40cm、内目盛:35cm
裏目盛 長枝(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm
裏目盛 短枝(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)610(407)×51×2.3
長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
引っ掛けても押し付けても便利に使えるスケールです。
材質スチール
トラスコ品番818-3434
質量(g)10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
羽、細目ライン加工でスーッとなめらか!ブレ止機能でぶれない!羽もスライドするダブルスライド!。強力タイプブレ止パーツ付。カチオン塗裝の丸鋸定規は、サビにくい上に強度抜群。突き当て部羽は細目ライン加工が施してあるので、スベリも良好です。
材質(M型本体・竿)鉄/カチオン塗裝、(羽)アルミ
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)650
本体サイズ(mm)327×425×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)180
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)5
耐荷重(kg)85
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)355
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)45
寸法L1(mm)64
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.5
寸法L2(mm)63
寸法W(mm)36
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)24
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)95
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
質量(g)365
RoHS指令(10物質対応)対応
所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)23
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)4
寸法L1(mm)22
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)4.5
寸法L2(mm)22
寸法W(mm)18
寸法d1(Φmm)3.3
寸法d2(Φmm)5
寸法P1(mm)11
寸法P2(mm)14
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)62
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
抜差し型で取付けが簡単です。
用途計測機器・オーディオ機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ