269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
691 税込760
当日出荷

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 寸法L(mm)38 寸法t(mm)0.8 耐荷重(kg)3 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)26 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)4.5 適合扉高さ(mm)400 寸法N2(mm)3 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)3 タキゲンコード10241
1個
29 税込32
当日出荷

用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
267 税込294
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途門扉・屋外用キュービクル 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)330 寸法L(mm)150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20592
1個
409 税込450
当日出荷

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10082
1個
3,145 税込3,460
当日出荷

シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 寸法L(mm)90 寸法W(mm)60 寸法N(mm)5 適合扉高さ(mm)400 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)34 タキゲンコード10127
1個
270 税込297
当日出荷

締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両 引張荷重(N)588 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)140 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20480
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)5 寸法L(mm)25 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)3.8 寸法W(mm)20 寸法N(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)300×150
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 標準色ブラック 寸法M(Φ)5~10段付穴
1個
1,124 税込1,236
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)180 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
543 税込597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップ
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)630 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10013
1個
762 税込838
当日出荷

用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)(扉)25 質量(g)105 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法N(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10128
1個
232 税込255
当日出荷

小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用 材質接地部:ゴム 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)450 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30501
1個
2,102 税込2,312
当日出荷

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)425 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10015
1個
610 税込671
当日出荷

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)355 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:1.5 質量(g)4 寸法L(mm)25 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)4 寸法W(mm)20 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)18 寸法P2(mm)3.5 適合扉高さ(mm)300 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)150 適合扉質量(kg)1.5 タキゲンコード10239
1個
29 税込32
当日出荷

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:8.6 質量(g)35 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)3.1 寸法D2(Φmm)5.5 寸法W(mm)41 寸法d1(Φmm)4.4 寸法d2(Φmm)6.5 寸法N1(mm)6 寸法P1(mm)60 寸法P2(mm)8 寸法P3(mm)30 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード10244
1個
63 税込69
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:5.2 質量(g)30 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.3 寸法E(mm)1 寸法D1(Φmm)3.4 寸法D2(Φmm)6.1 寸法W(mm)38 寸法N(mm)4 寸法d1(Φmm)3.9 寸法d2(Φmm)5.7 寸法P1(mm)7 寸法P2(mm)36 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10246
1個
59 税込65
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:5.1 質量(g)13 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)30 寸法d1(Φmm)3.7 寸法d2(Φmm)5.1 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)39 寸法P2(mm)5.5 適合扉高さ(mm)400 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)5.1 タキゲンコード10242
1個
33 税込36
当日出荷

スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
315 税込347
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:8.6 質量(g)40 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.4 寸法E(mm)1 寸法D1(Φmm)3.4 寸法D2(Φmm)6.4 寸法W(mm)42 寸法N(mm)6 寸法d1(Φmm)4.6 寸法d2(Φmm)6.5 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)25 寸法P3(mm)6 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10247
1個
69 税込76
当日出荷

用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)(扉)40 質量(g)245 寸法L(mm)100 寸法W(mm)80 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10126
1個
315 税込347
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)スプリングパチン錠
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
191 税込210
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)95 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
361 税込397
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)(締代1mm)196 質量(g)90 材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20450
1個
969 税込1,066
当日出荷

小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L1(mm)64 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.5 寸法L2(mm)63 寸法W(mm)36 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 穴の有無なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
182 税込200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)190 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10016
1個
292 税込321
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地 寸法L(mm)32 寸法W(mm)22 寸法t(mm)0.8 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)4 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)3.8 寸法N1(mm)4 寸法N2(mm)3 質量(g)6 耐荷重(kg)2 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 タキゲンコード10240
1個
29 税込32
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)天蓋用スライドステー
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器 仕様軽量天蓋用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)196 表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)掛金パチン錠
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)