電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
仕様止めねじ本数:1本
長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本
質量(kg)0.17
寸法L(mm)65
呼びG22
寸法D(mm)39.5
防水保護等級IP65
1個
¥899
税込¥989
欠品中
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
関連キーワード