24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルダクトのサイズを変更するための継ぎ手。100Φ⇔150Φ。
材質/仕上鋼板製亜鉛メッキ仕上
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
取り付け形状ナット 使用流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 接続方式ワンタッチ式 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
用途軽量・小型空気配管用 流体空気 取り付け形状ナット ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 接続方式ワンタッチ式 仕様ウレタンホース取り付け用 質量(g)27.6 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット トラスコ品番113-2491 サイズ1/4 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 寸法T(Φmm)8.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ トラスコ品番113-2482 サイズ1/4 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブの有無 寸法T(Φmm)8.5
1個
299 税込329
当日出荷

カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-ET] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 材質【継手本体】SCS14 使用流体空気、水(工業用水)、油 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(1.0MB)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状90度ロータリー形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 質量(g)275 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
融点(℃)Fe:1536、Zn:419
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR 全長(mm)60 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG1/4 適合流体空気
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ 材質鉄、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 ソケットorプラグソケット トラスコ品番838-5451 質量(g)170
1セット(10個)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

クリモト(栗本鉄工所)鉄フレキ
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
材質亜鉛めっき鋼板 長さ(m)2 融点(℃)Fe:1536、Zn:419 許容温度(℃)100
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAL(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAT(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5 仕様空気簡易集合配管 付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番113-3926 材質鋼鉄 サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)890 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19 取付サイズ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ニートSTF・ニートSLFと並べて置ける飲み残し回収ボックス。投入口は取り出して洗えます。
用途ゴミ箱、飲み残し回収 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×460×813、回収タンク:245×360×330 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、回収タンク:ポリエチレン、注入口:アルミ、ホース:塩化ビニール 質量(kg)15.5 容量(L)20 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 適合流体空気
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

氷なども詰まりにくい大径投入口です。
TKG品番9-1401-0301 容量(L)20 材質本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、注入口/アルミ、ホース/塩化ビニール 寸法(mm)245×360×H330 質量(kg)15.5 間口W×奥行D×高さH(mm)350×460×813 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニートSTF・ニートSLFと並べて置ける飲み残し回収ボックス。投入口は取り出して洗えます。
用途ゴミ箱、飲み残し回収 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、回収タンク:ポリエチレン、注入口:アルミ、窓・ホース:塩化ビニール 質量(kg)15.5 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×460×813回収タンク:245×360×330 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
84,980 税込93,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)